Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Swing Check Valve Low Lead Bronze 1-1/4 | AC6WNU 36N627

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Swing Check Valve Low Lead Bronze 1-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WNU Μοντέλο: 61YLF206T1PRΣταυρός: 36N627
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
€372.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61-G, NSF 381
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Ροή39 gpm
Μήκος7"
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2 63 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςNSF Βαθμός EPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 61YLF203T1PR Swing Check Valve 1/2 Inch Press | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€165.90
APOLLO VALVES 61YLF204T1PR Swing Check Valve 3/4 Inch Press | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€194.00
APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 1 ίντσας | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€277.37
APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Swing Check Valve Low Lead Bronze 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€429.66
APOLLO VALVES 61YLF208T1PR Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 2 ίντσες | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€612.06
APOLLO VALVES 61YLF204T1 Swing Check Valve, Y Type, Size 3/4 Inch NPT, Bronze | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€140.99
APOLLO VALVES 61YLF203T1 Swing Check Valve, Y Type, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€122.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF206T1PR Swing Check Valve Low Lead Bronze 1-1/4
€372.91 /μονάδα