Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS HE-68N3-0N00WS Πομπός υγρασίας, Βάση τοίχου, Διακόπτης DIP | AC6XFH 36P587

JOHNSON CONTROLS Πομπός υγρασίας HE-68N3-0N00WS, Τοίχος τοίχου, Διακόπτης DIP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6XFH Μοντέλο: HE-68N3-0N00WSΣταυρός: 36P587

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€789.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας υγρασίας
σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Διαστάσεις3-3/16 x 3-3/16 x 1-5/16"
ΧαρακτηριστικάWall Mount
Τάση14 έως 30 VDC, 20 έως 30 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει ανίχνευση θερμοκρασίας και υγρασίας σε εφαρμογές σε τοίχο
    • Διαθέτει διαμόρφωση διακόπτη DIP που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν χαρακτηριστικά πληρότητας και να προσαρμόζουν την άνεση του δωματίου
    • Ο διακόπτης επιλογής τροφοδοσίας επιτρέπει τη χρήση πομπού σε εφαρμογές τάσης
    • Διαθέτει μπουτόν χειροκίνητης παράκαμψης που παρακάμπτει τον προγραμματισμό της ημέρας
    • Ένδειξη LED για εμφάνιση του τρέχοντος τρόπου λειτουργίας του ελεγκτή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHNSON CONTROLS HE-68N2-1N00WS Αισθητήρας υγρασίας | AC6XFG 36P586 HE-68N2-1N00WSΕπίτοιχη τοποθέτηση, ρύθμιση θερμότερου / ψυγείου€1,007.87
JOHNSON CONTROLS HE-68N3-1N00WS Αισθητήρας υγρασίας | AC6XFJ 36P588 HE-68N3-1N00WSΕπίτοιχη τοποθέτηση, ρύθμιση θερμότερου / ψυγείου€833.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Πομπός υγρασίας HE-68N3-0N00WS, Τοίχος τοίχου, Διακόπτης DIP
€789.59 /μονάδα