Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A99-CLP-1 Επιφάνεια στήριξης κλιπ εσωτερικού μετάλλου | AF6ZBE 20RG58

JOHNSON CONTROLS A99-CLP-1 Κλιπ τοποθέτησης επιφάνειας εσωτερικού μετάλλου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZBE Μοντέλο: A99-CLP-1Cross Ref: 20RG58

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ στερέωσης επιφάνειας
ΧρώμαΜέταλλο
Βάθος1"
Ύψος1 / 4 "
ΠαρατηρήσειςΑυτό είναι ένα κλιπ για τους αισθητήρες A99
ΧαρακτηριστικάIndoor
Πλάτος568563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ9025900000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99-CLP-1 Κλιπ τοποθέτησης επιφάνειας εσωτερικού μετάλλου
€54.82 /μονάδα