PROTO Υποδοχή 1/4 Drive


Φίλτρα
Μέγεθος κίνησης: 1 / 4 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Τετράγωνα , Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Υλικό: Κράμα χάλυβα , Αριθμός πόντων: 6 , Τύπος εξόδου: Hex , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J4712LB
2"3 / 8 "Βαθύς€15.08
A
J4711LB
2"11 / 32 "Βαθύς€14.87
A
J4714LB
2"7 / 16 "Βαθύς€14.69
A
J4716LB
2"1 / 2 "Βαθύς€15.02
A
J4710LB
2"5 / 16 "Βαθύς€14.77
B
J4709B
7 / 8 "9 / 32 "Αρχικό€9.32
B
J4714B
7 / 8 "7 / 16 "Αρχικό€10.13
B
J4716B
7 / 8 "1 / 2 "Αρχικό€8.81
B
J4704B
7 / 8 "1 / 8 "Αρχικό€9.62
B
J4712B
7 / 8 "3 / 8 "Αρχικό€8.64
C
J4720AB
7 / 8 "5 / 8 "Αρχικό€9.15
B
J4707B
7 / 8 "7 / 32 "Αρχικό€8.32
B
J4708B
7 / 8 "1 / 4 "Αρχικό€8.96
D
J4710B
7 / 8 "5 / 16 "Αρχικό€9.57

Υποδοχή 1/4 Drive

Η Proto κατασκευάζει υποδοχές ASME με βαθμολογία 6 και 8 σημείων που είναι ιδανικές για χρήση σε συνδετήρες που είναι επίμονοι ή έχουν υποστεί ζημιά ή σε αυτά που είναι κατασκευασμένα από μαλακά υλικά. Αυτές οι πρίζες διαθέτουν διαμόρφωση κίνησης TorquePlus υψηλής απόδοσης που επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εμπλοκή της πρίζας στα επίπεδα στερέωσης χωρίς να εμπλέκονται οι γωνίες. Αυτή η διαμόρφωση έχει σχεδίαση γωνίας ακτίνας που βοηθά στη μετατόπιση της περιοχής επαφής και της τάσης μακριά από τις γωνίες στερέωσης και τη διανομή αυτών των τάσεων επαφής σε μια ευρεία περιοχή της πρίζας. Αυτό ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την τυχαία ολίσθηση. Ο εσωτερικός σχεδιασμός του TorquePlus συμβάλλει επίσης στην επέκταση της διάρκειας ζωής του εργαλείου ελαχιστοποιώντας τη στρογγυλοποίηση συνδετήρων και επιτρέπει στο χρήστη να εργαστεί πιο εύκολα με φθαρμένους, στρογγυλεμένους ή σκουριασμένους συνδετήρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;