Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J4716LB Socket 1/4 Inch Drive 1/2 Inch 6 Point Deep | AF7JGD 21GR78

PROTO Υποδοχή J4716LB Μονάδα δίσκου 1/4 ιντσών 1/2 ιντσών σε βάθος 6 σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JGD Μοντέλο: J4716LBCross Ref: 21GR78
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
€15.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 2 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J4704B Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 1/8 ίντσας 6 Point Standard | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Αρχικό€9.62
PROTO J4707B Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 7/32 ίντσας 6 σημείων Standard | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Αρχικό€8.32
PROTO J4708B Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 1/4 ίντσας 6 σημείων Standard | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Αρχικό€8.96
PROTO J4709B Υποδοχή Μονάδα 1/4 ίντσας 9/32 ίντσας 6 Σημεία Standard | AF7JFM 21GR62 J4709B7 / 8 "9 / 32 "Αρχικό€9.32
PROTO J4710B Socket 1/4 Inch Drive 5/16 Inch 6 Point Standard | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "Αρχικό€9.57
PROTO J4712B Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 3/8 ίντσας 6 Σημείων Standard | AF7JFQ 21GR65 J4712B7 / 8 "3 / 8 "Αρχικό€8.64
PROTO J4714B Υποδοχή 1/4 ίντσας Μονάδα 7/16 ίντσας 6 Point Standard | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Αρχικό€10.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Υποδοχή J4716LB Μονάδα δίσκου 1/4 ιντσών 1/2 ιντσών σε βάθος 6 σημείων
€15.02 /μονάδα