Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PEI222828 Stem Elbow 3/4 x 3/4 Inch Tube Pex Λευκό | AA7WYP 16T746

JOHN GUEST PEI222828 Στέλεχος αγκώνας 3/4 x 3/4 ιντσών σωλήνας Pex λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WYP Μοντέλο: PEI222828Σταυρός: 16T746

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStem Elbow, 90 βαθμοί
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPEX
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Μίσχος OD3 / 4 "
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜίσχος ODTube SizeΤιμή
JOHN GUEST PEI222020 Stem Elbow 1/2 In.cts Pex Λευκό | AA7WYN 16T745 PEI2220201 / 2 "1 / 2 "€12.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PEI222828 Στέλεχος αγκώνας 3/4 x 3/4 ιντσών σωλήνας Pex λευκό
€18.52 /μονάδα