Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOBOX 627990 Αφαιρούμενος δίσκος, 28.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Αφαιρούμενος δίσκος, 28.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EJN Μοντέλο: 627990Σταυρός: 4DY99
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
€114.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Tote
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος4"
Μήκος28.187 "
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.15
Ύψος πλοίου (cm)76.96
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δίσκος φορέων JOBOX 627990 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εξαρτημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτή η αφαιρούμενη μονάδα είναι αναρτημένη στο επάνω άνοιγμα ενός κουτιού εργοταξίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο δίσκος χαρτονιού JOBOX 627990 διαθέτει στριφωμένα άκρα για ελαχιστοποίηση των αιχμηρών άκρων και για πρόσθετη αντοχή.
  • Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένες λαβές για άνετη χρήση.
  • Αυτός ο δίσκος Crescent από την JOBOX διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με βαμμένο φινίρισμα πούδρας για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • JOBOX 1-656990 Κουτιά θέσεων εργασίας: Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σύστημα ασφαλείας Site-Vault με 3 σημεία κλειδώματος που υποδεικνύουν πότε το κουτί είναι κλειδωμένο ή ξεκλείδωτο. Έρχονται με αντιολισθητικά υποστηρίγματα EZ-Loader για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση από οποιαδήποτε πλευρά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαστάσεις αυτού του δίσκου για τσάντες;

A. Αυτός ο δίσκος κομματιών έχει διαστάσεις 28-1/4 ίντσες (L) x 8 ίντσες (Π) x 4 ίντσες (Υ).

Ερ. Τι είναι η στριφωμένη άκρη;

Α. Στριφώματα είναι η διαδικασία κατά την οποία η άκρη της λαμαρίνας τυλίγεται στο ίδιο επίπεδο για σφιχτή εφαρμογή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόφινίρισμαΤιμή
JOBOX 626990 Αφαιρούμενος δίσκος, 22.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€123.70
JOBOX 628990 Αφαιρούμενος δίσκος, 18.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€107.01
JOBOX 620990 Αφαιρούμενος δίσκος, 21.875 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€94.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 627990 Αφαιρούμενος δίσκος, 28.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€114.21 /μονάδα