Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOBOX 628990 Αφαιρούμενος δίσκος, 18.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Αφαιρούμενος δίσκος, 18.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7EJM Μοντέλο: 628990Σταυρός: 4DY98
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
€107.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Tote
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος4"
Μήκος18.187 "
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.93
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δίσκος φόρτωσης JOBOX 628990 είναι ιδανικός για την αποθήκευση εργαλείων χειρός και μικρών ανταλλακτικών. Αυτός ο αφαιρούμενος δίσκος είναι συμβατός με κουτιά εργοταξίου και θήκες αποθήκευσης και χωράει στο εσωτερικό τους για οργανωμένη αποθήκευση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο δίσκος χαρτοθήκης Crescent JOBOX 628990 έχει στριφωμένα άκρα γύρω του για την εξάλειψη των αιχμηρών άκρων και την ενίσχυση της αντοχής.
  • Διαθέτει ενσωματωμένη λαβή για τη μεταφορά της μονάδας και την εύκολη εγκατάσταση μέσα στα κουτιά / σεντούκια.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Θήκες εργασίας: Αυτός ο αποσπώμενος δίσκος φορέων χωράει μέσα στα μπαούλα JOBOX 1-652990 & 1-653990.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόφινίρισμαΤιμή
JOBOX 626990 Αφαιρούμενος δίσκος, 22.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€123.70
JOBOX 627990 Αφαιρούμενος δίσκος, 28.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€114.21
JOBOX 620990 Αφαιρούμενος δίσκος, 21.875 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€94.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 628990 Αφαιρούμενος δίσκος, 18.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€107.01 /μονάδα