Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOBOX 626990 Αφαιρούμενος δίσκος, 22.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Αφαιρούμενος δίσκος, 22.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7EJL Μοντέλο: 626990Σταυρός: 4DY97
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
€123.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Tote
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος4"
Μήκος22.187 "
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.72
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δίσκος φόρτωσης JOBOX 626990 χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση εργαλείων χειρός και μικρών εξαρτημάτων. Αυτός ο αφαιρούμενος δίσκος χωράει μέσα σε κουτιά εργοταξίου και σε θήκες αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο δίσκος φόρτωσης Crescent Jobox 626990 διαθέτει ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά της μονάδας & τοποθέτηση μέσα στα κουτιά / σεντούκια.
  • Είναι εξοπλισμένο με στριφωμένα άκρα για την εξάλειψη των αιχμηρών άκρων και την ενίσχυση της αντοχής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Jobsite Chests: Αυτός ο αφαιρούμενος δίσκος για θήκες χωράει μέσα στα μπαούλα Jobox 1-654990, 1-655990 & 1-658990.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του δίσκου χαρτονομισμάτων Jobox 626990;

A. Ο δίσκος φόρτωσης Jobox 626990 έχει ατσάλινη κατασκευή για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.

Ε. Αυτός ο δίσκος χαρτονιού Jobox 626990 διαθέτει κάποια εξειδικευμένη επίστρωση;

Α. Ναι, ο δίσκος χαρτοθήκης Jobox 626990 έχει επίστρωση πούδρας σε καφέ χρώμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόφινίρισμαΤιμή
JOBOX 628990 Αφαιρούμενος δίσκος, 18.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€107.01
JOBOX 627990 Αφαιρούμενος δίσκος, 28.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€114.21
JOBOX 620990 Αφαιρούμενος δίσκος, 21.875 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"ΚαστανόΑτσάλιΠαλτό σε σκόνη€94.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 626990 Αφαιρούμενος δίσκος, 22.187 x 8 x 4 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€123.70 /μονάδα