JOBOX 1-693990 Ντουλάπι κάδου, Extra Heavy Duty, 72 x 24 x 61 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBQ 6YG49

JOBOX 1-693990 Ντουλάπι κάδου, Extra Heavy Duty, 72 x 24 x 61 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Στοιχείο: AF2WBQ Πρότυπο: 1-693990Σταυρός: 6YG49
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,097.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠλευρική αναδίπλωση
Ύψος61 "
Μήκος72 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων11
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης49 cu. ft.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 232.24
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)184.15
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ντουλάπι κάδου JOBOX 1-693990 jobsite είναι μια συρταριέρα με δύο πόρτες με ράφια για την οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων και προμηθειών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ντουλάπι κάδου εργοταξίου JOBOX 1-693990 είναι εξοπλισμένο με στοιβαγμένες και συγκολλημένες αρθρωτές πόρτες που αιωρούνται προς τα πλάγια για εύκολη πρόσβαση κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση.
  • Το ντουλάπι έχει πλήρως συγκολλημένο περίβλημα λουκέτου που επιτρέπει το ασφαλές κλείδωμα και τις ενσωματωμένες οπές πρόσβασης για τα ηλεκτρικά καλώδια.
  • Το κεντρικό στήριγμα ολίσθησης EZ-Loader εκτείνεται προς τα εμπρός για την αποφυγή ανατροπής και επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Έρχεται με σύστημα απελευθέρωσης κλειδαριάς πόρτας που λειτουργεί με τα πόδια ή με το χέρι για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ράφια και πόρτες βαρέως τύπου με κανάλι ανύψωσης Grip-Rite και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει γαλβανισμένους, κινητούς διαχωριστές κάδων βαρέως τύπου για οργανωμένη αποθήκευση που μπορούν να ρυθμιστούν έως και 2 ιντσών ή να αφαιρεθούν για να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους χώρους κάδων.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτές χειρολαβές και διαθέτει μονοκόμματους, 7-gauge χαλύβδινους στηρίγματα με οπές για την τοποθέτηση προαιρετικών τροχίσκων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τροχοί JOBOX: Μπορούν να εγκατασταθούν σε μονοκόμματους χαλύβδινους ενισχυτές χρησιμοποιώντας μπουλόνια με αυτοκόλλητο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του ντουλαπιού απορριμμάτων εργοταξίου;

A. Αυτή η μονάδα JOBOX 1-693990 έχει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 49 cu.ft.

Ε. Τι είναι ένα κανάλι ανύψωσης Grip-Rite;

A. Τα ανυψωτικά κανάλια Grip-Rite προσφέρουν επιφάνεια λαβής σε όλο το μήκος στο καπάκι για εύκολη και ασφαλή λειτουργία.

Ε. Γιατί χρησιμοποιούνται χωνευτές λαβές με αυτά τα ντουλάπια;

A. Οι χωνευτές λαβές βοηθούν στη βελτιστοποίηση του χώρου και προστατεύουν τη μονάδα από ζημιές.

Ε. Πόσα ράφια έχει αυτό το μοντέλο;

Α. Υπάρχουν 11 ράφια στο ντουλάπι 1-693990.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧρώμαΤιμή
JOBOX 1-679990 Συρταριέρα, 60.75 x 60.125 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Λουκέτο περίβλημα58.7 cu. ft.Καστανό€5,067.51
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 Inch Size, Brown, Steel | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Λουκέτο περίβλημα58 cu. ft.Φωτεινό€3,934.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-693990 Ντουλάπι κάδου, Extra Heavy Duty, 72 x 24 x 61 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€3,097.92 /μονάδα