JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 Inch Size, Brown, Steel | AF2WBP 6YG48

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WBP Μοντέλο: 692990Σταυρός: 6YG48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,934.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
Μέγεθος τροχίσκου4"
ΧρώμαΦωτεινό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςHigh Center
Ύψος63.5 "
Μήκος62.25 "
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων6
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης58 cu. ft.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 201.39
Ύψος πλοίου (cm)162.05
Μήκος πλοίου (cm)158.24
Πλάτος πλοίου (cm)77.72
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κυλιόμενο κέλυφος JOBOX 692990 εργοταξίου παρέχει μια εύκολη στη μετακίνηση λύση αποθήκευσης. Βοηθά στην οργάνωση πολύτιμων εργαλείων και προμηθειών και έχει δύο μισά που διπλώνουν ή αιωρούνται σε έναν κεντρικό μεντεσέ για εύκολη πρόσβαση κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ντουλάπι κυλιόμενου κοχυλιού JOBOX 692990 εργοταξίου διαθέτει λαβή μανδάλωσης με πάχος 10 μετρητών για να αποτρέπει την πρόσβαση των εργαλείων κοπής και των ράβδων κοπής στο ντουλάπι.
  • Έρχεται εξοπλισμένο με τροχούς βαρέως τύπου 4 ιντσών στη βάση για ευκολία στην κινητικότητα σε επίπεδες επιφάνειες.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει αντικραδασμικό στοπ με μεντεσέ για να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα του ντουλαπιού.
  • Οι ψηλές κεντρικές λαβές διευκολύνουν τη μετακίνηση, το άνοιγμα και το κλείσιμο.
  • Διαθέτει 16 gauge, στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με ματ φινίρισμα σώματος για ανθεκτικότητα.
  • Το ντουλάπι διαθέτει πλήρως συγκολλημένο περίβλημα λουκέτου που επιτρέπει το ασφαλές κλείδωμα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του κυλιόμενου ερμαρίου αχιβάδας εργοταξίου;

A. Αυτή η μονάδα JOBOX 692990 έχει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 58 cu.ft.

Ε. Πόσα ράφια έχει αυτό το μοντέλο;

A. Υπάρχουν 6 ράφια στο ντουλάπι κυλιόμενου κοχυλιού JOBOX 692990 εργοταξίου.

Ε. Πόσους τροχούς έχει το ντουλάπι κυλιόμενου κοχυλιού JOBOX 692990 εργοταξίου;

Α. Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με 8 τροχούς για εύκολη μεταφορά των εργαλείων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧρώμαΤιμή
JOBOX 1-679990 Συρταριέρα, 60.75 x 60.125 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AC3RYM 2VUY2 1-67999060.75 "60.125 "60.75 "Λουκέτο περίβλημα58.7 cu. ft.Καστανό€5,067.51
JOBOX 1-693990 Ντουλάπι κάδου, Extra Heavy Duty, 72 x 24 x 61 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Περίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι49 cu. ft.Καστανό€3,097.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€3,934.86 /μονάδα