JOBOX 1-679990 Συρταριέρα, 60.75 x 60.125 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AC3RYM 2VUY2

JOBOX 1-679990 Συρταριέρα, 60.75 x 60.125 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RYM Πρότυπο: 1-679990Cross Ref: 2VUY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,150.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος60.75 "
Μήκος60.75 "
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο περίβλημα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών8
Αριθμός Ράφων5
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης58.7 cu. ft.
Πλάτος60.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 252.45
Ύψος πλοίου (cm)159.39
Μήκος πλοίου (cm)157.8
Πλάτος πλοίου (cm)81.92
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το JOBOX 1-679990 jobsite cabinet είναι μια συρταριέρα με δύο πόρτες με ράφια για οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων και προμηθειών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ντουλάπι εργοταξίου JOBOX 1-679990 είναι εξοπλισμένο με 2 αρθρωτές πόρτες που αιωρούνται προς τα πλάγια για εύκολη πρόσβαση κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση.
  • Αυτή η μονάδα συνοδεύεται από τρία ράφια βάθους 3 ιντσών και ένα επάνω ράφι βάθους 4.5 ιντσών σε κάθε πόρτα.
  • Το προϊόν είναι προσβάσιμο με περονοφόρο ανυψωτικό από όλες τις πλευρές και διαθέτει συρτάρια που μπορούν να επεκταθούν πλήρως για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτό το μοντέλο έχει διαμορφωθεί με συγκολλημένες γωνιακές γωνίες για να παρέχει πρόσθετη αντοχή στο ντουλάπι και να αποτρέπει τη συστροφή του έξω από το τετράγωνο κατά τη μεταφορά.
  • Το κεντρικό στήριγμα ολίσθησης EZ-Loader εκτείνεται προς τα εμπρός για να αποτρέπει την ανατροπή και να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Έρχεται με σύστημα απελευθέρωσης κλειδαριάς πόρτας που λειτουργεί με τα πόδια ή με το χέρι για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτές λαβές και έχει χαλύβδινα στηρίγματα 7 διαμετρημάτων διαμορφωμένα με οπές για την τοποθέτηση τροχών.
  • Εξασφαλίζει προστασία από βανδαλισμούς ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση λόγω του συστήματος ασφαλείας Site-Vault.
  • Το ντουλάπι έχει πλήρως συγκολλημένο περίβλημα λουκέτου που επιτρέπει το ασφαλές κλείδωμα και τις ενσωματωμένες οπές πρόσβασης για τα ηλεκτρικά καλώδια.
  • Διαθέτει πόρτες βαρέως τύπου με κανάλι ανύψωσης Grip-Rite και διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση πούδρας για ανθεκτικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Τροχοί JOBOX: Μπορούν να εγκατασταθούν στα μονοκόμματα χαλύβδινα μπουλόνια με αυτοεπιπεδούμενα μπουλόνια 5/16 ιντσών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου των συρταριών;

A. Αυτή η μονάδα JOBOX 1-679990 περιλαμβάνει συρτάρια 2.5 ιντσών με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 75 λίβρες και συρτάρια 5.5 ιντσών με χωρητικότητα φόρτωσης έως 125 λίβρες.

Ε. Τι είναι ένα κανάλι ανύψωσης Grip-Rite;

A. Τα ανυψωτικά κανάλια Grip-Rite προσφέρουν επιφάνεια λαβής σε όλο το μήκος στο καπάκι για ασφαλή λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η σημασία των χωνευτών λαβών;

Α. Οι χωνευτές λαβές έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση του χώρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧρώμαΤιμή
JOBOX 692990 Rolling Clam Shell Cabinet, 62.25 x 30 x 63.5 Inch Size, Brown, Steel | AF2WBP 6YG48 69299062.25 "30 "63.5 "Λουκέτο περίβλημα58 cu. ft.Φωτεινό€3,934.86
JOBOX 1-693990 Ντουλάπι κάδου, Extra Heavy Duty, 72 x 24 x 61 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBQ 6YG49 1-69399072 "24 "61 "Περίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι49 cu. ft.Καστανό€3,121.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-679990 Συρταριέρα, 60.75 x 60.125 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€5,150.34 /μονάδα