Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€662.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Πρόγραμμα εκπαίδευσης DVD
Τίτλος βιβλίου
Ασφάλεια εξοπλισμού χειρισμού υλικών
Βάθος
14 "
Ύψος
3"
Γλώσσα
Αγγλικά
Αριθμός σελίδων
0
Το αντικείμενο του θέματος
Ασφάλεια αποθήκης
Πλάτος
11 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
1.3154
Ύψος πλοίου (cm)
7.62
Μήκος πλοίου (cm)
35.56
Πλάτος πλοίου (cm)
27.94
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Διάρκεια βίντεο: 23 λεπτά
Παρέχει: Δείχνει στους υπαλλήλους πώς να λειτουργούν με ασφάλεια οι γρύλοι παλετών, οι στοίβες υψηλής ανύψωσης, οι επιπέδες αποβάθρας, τα φορτηγά χειρός, τα περονοφόρα ανυψωτικά και άλλα
Βασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Βασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Ένας οδηγός εποπτών για τον εύλογο έλεγχο υπόνοιας
Βασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Βασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Βασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.