Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JJ KELLER 174-DVD-R-6 Dvd Training Cargo Securement Επίπεδες κλίνες | AC7DPA 38D284

JJ KELLER Επίπεδες κλίνες 174-DVD-R-6 Dvd Training Cargo Securement

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7DPA Μοντέλο: 174-DVD-R-6Σταυρός: 38D284

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€675.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα εκπαίδευσης DVD
Βάθος11
ΜορφήDVD
Ύψος3
ΓλώσσαΑγγλικά
ΥλικόDVD
Αριθμός σελίδων0
Καλύπτονται κανονισμοί49 CFR 392.9 και Μέρος 393 υποτμήμα Ι
Το αντικείμενο του θέματοςΕπίπεδες κλίνες ασφαλείας φορτίου
Απαιτήσεις συστήματοςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Χρόνος25:00
ΧαρακτηριστικάΚανονιστική Συμμόρφωση
Πλάτος14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3815
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8523402010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Πληροφορίες εκπαίδευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΚαλύπτονται κανονισμοίΤο αντικείμενο του θέματοςΑπαιτήσεις συστήματοςΧρόνοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
JJ KELLER 26554 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCM 29WM72 2655411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€922.09
JJ KELLER 30194 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCN 29WM81 3019411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€666.68
JJ KELLER 27677 Dvd Training Csa Γνωρίστε τα βασικά | AC7DNY 38D281 2767714113CSACSA, Οδηγός οδηγώνΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,19:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€716.51
Οδηγός εκπαίδευσης JJ KELLER 282-DVD Dvd για λογική υποψία | AC7DPC 38D287 282-DVD1411349 CFR 382.603Ένας οδηγός εποπτών για τον εύλογο έλεγχο υπόνοιαςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,20:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€717.22
JJ KELLER 326-DVD Training Forklift Worshop | AC7DPD 38D289 326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) και 1920.178 (I)Εργαστήριο Forklift για ΚατασκευέςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,30:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€662.68
JJ KELLER 335-DVD-R-8 Dvd Εκπαίδευση Ασφαλής μεταφορά | AC7DPF 38D291 335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Ασφαλείς μεταφορές, δεύτερη έκδοσηΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,28:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€1,103.93
JJ KELLER 13451 Εκπαιδευτικό DVD Κανονιστική Συμμόρφωση | AH2MUM 29WM37 1345111 "14 "3"-Ασφάλεια οδήγησης---1€922.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JJ KELLER Επίπεδες κλίνες 174-DVD-R-6 Dvd Training Cargo Securement
€675.54 /μονάδα