Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Οδηγός εκπαίδευσης JJ KELLER 282-DVD Dvd για λογική υποψία | AC7DPC 38D287

JJ KELLER 282-DVD Εκπαιδευτικός Οδηγός για εύλογες υποψίες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7DPC Μοντέλο: 282-DVDΣταυρός: 38D287

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€717.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα εκπαίδευσης DVD
Βάθος11
ΜορφήDVD
Ύψος3
ΓλώσσαΑγγλικά
ΥλικόDVD
Αριθμός σελίδων0
Καλύπτονται κανονισμοί49 CFR 382.603
Το αντικείμενο του θέματοςΈνας οδηγός εποπτών για τον εύλογο έλεγχο υπόνοιας
Απαιτήσεις συστήματοςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,
Χρόνος20:00
ΧαρακτηριστικάΚανονιστική Συμμόρφωση
Πλάτος14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.593
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8523402010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Πληροφορίες εκπαίδευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΚαλύπτονται κανονισμοίΤο αντικείμενο του θέματοςΑπαιτήσεις συστήματοςΧρόνοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
JJ KELLER 26554 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCM 29WM72 2655411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€922.09
JJ KELLER 30194 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCN 29WM81 3019411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€666.68
JJ KELLER 27677 Dvd Training Csa Γνωρίστε τα βασικά | AC7DNY 38D281 2767714113CSACSA, Οδηγός οδηγώνΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,19:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€716.51
JJ KELLER 174-DVD-R-6 Dvd Training Cargo Securement Επίπεδες κλίνες | AC7DPA 38D284 174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 και Μέρος 393 υποτμήμα ΙΕπίπεδες κλίνες ασφαλείας φορτίουΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,25:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€675.54
JJ KELLER 326-DVD Training Forklift Worshop | AC7DPD 38D289 326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) και 1920.178 (I)Εργαστήριο Forklift για ΚατασκευέςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,30:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€662.68
JJ KELLER 335-DVD-R-8 Dvd Εκπαίδευση Ασφαλής μεταφορά | AC7DPF 38D291 335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Ασφαλείς μεταφορές, δεύτερη έκδοσηΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,28:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€1,103.93
JJ KELLER 13451 Εκπαιδευτικό DVD Κανονιστική Συμμόρφωση | AH2MUM 29WM37 1345111 "14 "3"-Ασφάλεια οδήγησης---1€922.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JJ KELLER 282-DVD Εκπαιδευτικός Οδηγός για εύλογες υποψίες
€717.22 /μονάδα