JET TOOLS HVBS-8-DMW Mitering Band Saw, 3/4 HP, Voltage 115/230, Max. Μήκος λεπίδας 103 ίντσες | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS HVBS-8-DMW Mitering Band Saw, 3/4 HP, Voltage 115/230, Max. Μήκος λεπίδας 103 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3AXF Μοντέλο: HVBS-8-DMWΣταυρός: 53ZC57

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,387.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMiting Band Saw
Ενισχυτές AC9.0/4.5
Πάχος λεπίδας0.032 "
Blade Wheels Dia.8-13 / 16 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπήςΤο 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 60
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 8"
Ικανότητα κοπής8"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής8"
HP3/4
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας103 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1 / 32 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής8"
Χωρητικότητα MiterΤο 45 βαθμολογεί τους βαθμούς 90
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος43 51 / 64 "
συνολικό πλάτος54 45 / 64 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες64 έως 247 fpm
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτές ACHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤαχύτητεςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 413451 Miting Band Saw 1hp 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "μονόκλινο86 / 131 / 182 / 260€3,767.07
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET J-7040M-4 Miting Band Saw 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3από 100 έως 350€13,992.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS HVBS-8-DMW Mitering Band Saw, 3/4 HP, Voltage 115/230, Max. Μήκος λεπίδας 103 ίντσες
€6,387.83 /μονάδα