A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 3" , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Μύτη , Nose Mount Thread: 1-1 / 2 "-12 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος θύρας: 3/8 "NPTF , Ροντ Ντία.: 3 / 4 " , Μήκος νήματος ράβδου: 1.25 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 5/8 "-18 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι