Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6CPX3 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 4 ιντσών διαδρομή | ΑΕ8ΕΦΧ

SPEEDAIRE 6CPX3 Κύλινδρος αέρα 3 ιντσών Διάτρηση 4 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ8ΕΦΧ Μοντέλο: 6CPX3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€251.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 2 "-12
Συνολικό μήκος10.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3/8 "NPTF
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/8 "-18 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 6CPX0 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | ΑΕ8ΕΦΕ 6CPX07.5 "1"€203.27
SPEEDAIRE 6CPX1 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή | AE8EFF 6CPX18.5 "2"€264.14
SPEEDAIRE 6CPX2 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή | ΑΕ8ΕΦΓ 6CPX29.5 "3"€272.78
SPEEDAIRE 6CPX4 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή | AE8EFJ 6CPX411.5 "5"€259.47
SPEEDAIRE 6CPX5 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 6 ιντσών διαδρομή | ΑΕ8ΕΥΚ 6CPX512.5 "6"€271.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 6CPX3 Κύλινδρος αέρα 3 ιντσών Διάτρηση 4 ιντσών διαδρομή
€251.70 /μονάδα