ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414552 J-4200a-2 Industrial Belt Disc 230v | AD4QLQ 42W962

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Βιομηχανικός Δίσκος Δίσκος 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QLQ Μοντέλο: 414552Cross Ref: 42W962

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,058.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή φινιρίσματος ζώνης / δίσκου
Ενισχυτές AC10
Ζώνη SFPM2850
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)45 Έξοδος / 20 ίντσες
Δίσκος Dia.12 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1960
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)12 x 16-3 / 8
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)20
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45 Έξω
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)1-1/2
HP1.5
Hz60
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος19 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)6-1/4 x 14-3/4
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7-3 / 8 x 14-3 / 4 ίντσες.
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8463900060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414553 J-4202a Βιομηχανικός δίσκος ιμάντα Mach 3 Phase | AD4QLR 42W963 41455363€3,326.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Βιομηχανικός Δίσκος Δίσκος 230v
€3,058.32 /μονάδα