Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JESSUP MANUFACTURING 50F-1STP Ταινία σήμανσης, μέγεθος 1 ίντσα x 100 πόδια, μαύρη λωρίδα | CD6MGB

JESSUP MANUFACTURING Ταινία σήμανσης 50F-1STP, μέγεθος 1 ίντσας x 100 πόδια, μαύρη ρίγα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6MGB Μοντέλο: 50F-1STP

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,081.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης Glow-in-the-Dark
Δύναμη πρόσφυσης60 oz / in
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΦωτοφωταύγεια
Αρ. ΣειράGlo Brite

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΤιμή
ΠΑΡΑΓΩΓΗ JESSUP 7520-2 Ταινία σήμανσης, μέγεθος 2 ίντσες x 30 πόδια, φωτοφωταύγεια | CD6MFY 7520-2-€249.56
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 7510-2 Ταινία σήμανσης, Μέγεθος 2 ίντσες x 30 πόδια, Φωτοβόλα | CD6MFZ 7510-260 oz / in€156.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 7550-1 Ταινία σήμανσης, Μέγεθος 1 ίντσας x 30 πόδια, Φωτοφωταύγεια | CD6MGA 7550-160 oz / in€396.61
JESSUP MANUFACTURING 7760-1-STP-ROLL-N Ταινία σήμανσης, μέγεθος 1 ίντσα x 100 πόδια, μαύρο τυπωμένο | CD6MGC 7760-1-STP-ROLL-Ν190 oz / in€172.15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ JESSUP 50F-1 Ταινία σήμανσης, μέγεθος 1 ίντσας x 100 πόδια, φωτοβόλο | CD6MGD 50F-160 oz / in€1,982.68
JESSUP MANUFACTURING 50F-2 Tape Marking, Size 2 Inch x 100 Feet, Photolumcentcent | CD6MGE 50F-260 oz / in€1,982.68
JESSUP MANUFACTURING 7520-2-STRIPE-B Ταινία σήμανσης, μέγεθος 2 ίντσες x 30 πόδια, μαύρη λωρίδα | CD6MGF 7520-2-STRIPE-Β60 oz / in€246.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESSUP MANUFACTURING Ταινία σήμανσης 50F-1STP, μέγεθος 1 ίντσας x 100 πόδια, μαύρη ρίγα
€2,081.69 /μονάδα