JAMCO PR372-P5 Standard Platform Truck 1200 Lb. | AA7LEJ 16C652

JAMCO Φορτηγό PR372-P5 Standard Platform 1200 Lb.

Στοιχείο: AA7LEJ Μοντέλο: PR372-P5Κωδ. Σταυρού: 16C652
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,667.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΟυρεθάνη
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος8"
Μήκος καταστρώματος72 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος76 "
συνολικό πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορτηγό JAMCO PR136-P5 Standard Platform Truck 1200 Lb. | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "€947.30
JAMCO PR348-P5 Standard Platform Truck 1200 Lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "€1,215.05
Φορτηγό JAMCO PR360-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "€1,349.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO Φορτηγό PR372-P5 Standard Platform 1200 Lb.
€1,667.75 /μονάδα