JAMCO Φορτηγό πλατφόρμας μοντέλου PR Long Roll


Φίλτρα
Caster Wheel Dia .: 5" , Υλικό τροχού τροχού: Ουρεθάνη , Τύπος τροχού τροχού: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχού τροχού: 1.25 " , Χρώμα: Γκρί , Ύψος καταστρώματος: 8" , Τύπος καταστρώματος: Ατσάλι , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 12 , Τύπος λαβής: Αφαιρούμενη , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1200 lbs. , Αριθμός τροχών τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 45 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PR136-P5
36 "18 "40 "19 "€872.62
A
PR348-P5
48 "30 "52 "31 "€1,119.26
A
PR360-P5
60 "30 "64 "31 "€1,243.40
A
PR372-P5
72 "30 "76 "31 "€1,506.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;