JAMCO MX372-P5-B5 Καλάθι κινητού κάδου 1200 Lb. Μήκος 72 ιντσών | AA7KZB 16C490

JAMCO MX372-P5-B5 Κινητό καλάθι κάδου 1200 Lb. Μήκος 72 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KZB Μοντέλο: MX372-P5-B5Κωδ. Σταυρού: 16C490

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,250.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φορητών κάδων
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11 "
Μπιν ύψος5"
Πλάτος κάδου5.5 "
Χωρητικότητα ανά ράφι700 λίβρες
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Υλικόπλαστικός
Αριθμός θυρών0
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος73 "
συνολικό ύψος49 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος30 "
Συνολικός αριθμός κάδων12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.1
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
Κινητό καλάθι κάδου JAMCO RL178-U7 2000 Lb. Μήκος 78 ίντσες | AA7LFQ 16C708 RL178-U7-20 "12 "78 "47 "78 "18 "9€2,479.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO MX372-P5-B5 Κινητό καλάθι κάδου 1200 Lb. Μήκος 72 ίντσες
€2,250.15 /μονάδα