NOTRAX 599S0035BL Καουτσούκ Είσοδος Ματ Μαύρο 3 x 5 Πόδια | AE9VLN 6MRU7

NOTRAX 599S0035BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VLN Μοντέλο: 599S0035BLCross Ref: 6MRU7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€240.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ Είσοδος
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος5ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
Ματ ύφανσηΣτερεά
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.86
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 599S0023BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 27 ιντσών x 3 πόδια | AE9VLM 6MRU6 599S0023BL3ft.27 "€103.99
NOTRAX 599S0046BL Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AE9VLP 6MRU8 599S0046BL6"4ft.€333.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 599S0035BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 3 x 5 πόδια
€240.75 /μονάδα