Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A5200 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 1-1 / 8 ίντσας H 5 Pin Boron Steel | AC9VDY 3KJT6

AMERICAN LOCK A5200 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 1-1/8 ιντσών Υ 5 ακίδων από βόριο χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VDY Μοντέλο: A5200Cross Ref: 3KJT6
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
€43.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός καρφιτσών5
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1.125 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίου
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8301102000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δεσμώνΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΚαιρικές συνθήκεςΑκατάλληλοΔιαμόρφωση αλυσίδαςΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A50 Κλειδί με κλειδί Διαφορετικό 1-1 / 8 ίντσες H 5 Pin Ss | AC9VDQ 3KJR7 A50Ανοικτό7 / 8 "2"Ανθεκτικό στη διάβρωσηΟχιΑνοικτό3 / 8 "1.125 "€35.99
AMERICAN LOCK A5100 Κλειδαριές με κλειδί Διαφορετικό 1 ίντσα H 5 Pin Boron Steel | AC9VDV 3KJT2 A5100Ανοικτό3 / 4 "1.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωσηΝαιΑνοικτό1 / 4 "1"€38.76
AMERICAN LOCK A5102 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 3 ιντσών H 5 Pin Boron Steel | AC9VDX 3KJT4 A5102Επέκταση3 / 4 "1.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωσηΝαιΕπέκταση1 / 4 "3"€44.40
AMERICAN LOCK A5202 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 3 ιντσών H 5 Pin Boron Steel | AC9VEA 3KJT8 A5202Επέκταση3 / 4 "1.75 "Ανθεκτικό στη διάβρωσηΝαιΕπέκταση5 / 16 "3"€48.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A5200 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 1-1/8 ιντσών Υ 5 ακίδων από βόριο χάλυβας
€43.60 /μονάδα