NOTRAX 599S0023BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 27 ιντσών x 3 πόδια | AE9VLM 6MRU6

NOTRAX 599S0023BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 27 ιντσών x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VLM Μοντέλο: 599S0023BLCross Ref: 6MRU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ Είσοδος
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωΦύση
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
Ματ ύφανσηΣτερεά
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)83.31
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NOTRAX 599S0035BL Καουτσούκ Είσοδος Ματ Μαύρο 3 x 5 Πόδια | AE9VLN 6MRU7 599S0035BL5ft.3ft.€240.75
NOTRAX 599S0046BL Ελαστική είσοδος ματ Μαύρο 4 x 6 πόδια | AE9VLP 6MRU8 599S0046BL6"4ft.€333.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOTRAX 599S0023BL Λαστιχένιο χαλάκι εισόδου μαύρο 27 ιντσών x 3 πόδια
€103.99 /μονάδα