Κινητό καλάθι κάδου JAMCO RL178-U7 2000 Lb. Μήκος 78 ίντσες | AA7LFQ 16C708

JAMCO RL178-U7 Κινητό καλάθι κάδου 2000 Lb. Μήκος 78 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7LFQ Μοντέλο: RL178-U7Κωδ. Σταυρού: 16C708

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,479.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι φορητών κάδων
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου20 "
Μπιν ύψος12 "
Πλάτος κάδου18.375 "
Χωρητικότητα ανά ράφι150 λίβρες ανά Tote
Χρώμα καλαθιούΓκρί
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΟυρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Πάχος μετρητή12
Ύψος χειρολαβής47 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Υλικόπλαστικός
Αριθμός θυρών0
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων0
Συνολικό βάθος78 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος78 "
συνολικό πλάτος18 "
Συνολικός αριθμός κάδων9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
JAMCO MX372-P5-B5 Καλάθι κινητού κάδου 1200 Lb. Μήκος 72 ιντσών | AA7KZB 16C490 MX372-P5-B5211 "5"73 "49 "72 "30 "12€2,250.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO RL178-U7 Κινητό καλάθι κάδου 2000 Lb. Μήκος 78 ίντσες
€2,479.08 /μονάδα