JAMCO GV248-BL Κουτί αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AA8KHH 18Η119

JAMCO GV248-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος

Στοιχείο: AA8KHH Μοντέλο: GV248-BLΣταυρός: 18H119
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,765.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος πόρταςPegboard
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΚλείδωμα
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών6
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού1000 λίβρες
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 311.4
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO GV236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KHG 18H118 GV236-BL336 "€3,566.69
RFQ
JAMCO GV260-BL Κουτί αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AA8KHJ 18H120 GV260-BL960 "€7,103.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO GV248-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος
€5,765.83 /μονάδα