JAMCO GV236-BL Θήκη αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AA8KHG 18H118

JAMCO GV236-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος

Είδος: AA8KHG Μοντέλο: GV236-BLΣταυρός: 18H118
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,566.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος πόρταςPegboard
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΚλείδωμα
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1000 λίβρες
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 233.55
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνσυνολικό πλάτοςΤιμή
JAMCO GV248-BL Κουτί αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AA8KHH 18Η119 GV248-BL648 "€5,765.83
RFQ
JAMCO GV260-BL Κουτί αποθήκευσης 14 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AA8KHJ 18H120 GV260-BL960 "€7,103.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO GV236-BL Ντουλάπι αποθήκευσης 14 Gauge 78 ίντσες Υ 36 ίντσες Πλάτος
€3,566.69 /μονάδα