JABSCO 18685-0000 Αντλία Vane Bronze 1/2 ίντσα Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 Pump Vane Bronze 1/2 ίντσας Fnpt x 1 Hb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2GVC Πρότυπο: 18685-0000Cross Ref: 3PER7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,261.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πτερυγίων
Ενισχυτές AC3.1
Υλικό σώματοςΧαλκί
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού7.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού6.9
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού7.9
HP1/8
Εισαγωγή / έξοδος1/2 "FNPT x 1" HB
Μέγιστη. Ροή7.9 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι20 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση8.7 psi
Μέγιστη. Θερμ.165 F
Ελάχ. Ροή (GPM)6.9
ΒάσηΜονάδα μηχανοκίνητης αντλίας
ΣτέλεχοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό VanePTFE γεμάτο Ryton
Τάση115 VAC/60 Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.135
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σφραγίδα χειλιών (νιτρίλιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΚεφάλιΤάσηΤιμή
JABSCO 18680-1000 Αντλία Vane Bronze 1/2 ίντσα Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-100020/10 DC65.76.26.2 GPM30 πόδια.12 VDC€822.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JABSCO 18685-0000 Pump Vane Bronze 1/2 ίντσας Fnpt x 1 Hb
€1,261.23 /μονάδα