Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JABSCO 18680-1000 Αντλία Vane Bronze 1/2 ίντσα Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 Pump Vane Bronze 1/2 ίντσας Fnpt x 1 Hb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GVE Πρότυπο: 18680-1000Cross Ref: 3PER9
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
€809.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πτερυγίων
Ενισχυτές AC20/10 DC
Υλικό σώματοςΧαλκί
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού6
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού5.7
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού5.3
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού6.2
HP1/8
Εισαγωγή / έξοδος1/2 "FNPT x 1" HB
Μέγιστη. Ροή6.2 GPM
Μέγιστη. Κεφάλι30 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση8.7 psi
Μέγιστη. Θερμ.165 F
Ελάχ. Ροή (GPM)5.3
ΒάσηΜονάδα μηχανοκίνητης αντλίας
ΣτέλεχοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό VaneΠλαστικό θειούχο πολυφαινυλένιο
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σφραγίδα χειλιών (νιτρίλιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΚεφάλιΤάσηΤιμή
JABSCO 18685-0000 Αντλία Vane Bronze 1/2 ίντσα Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 πόδια.115 VAC/60 Hz€1,241.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JABSCO 18680-1000 Pump Vane Bronze 1/2 ίντσας Fnpt x 1 Hb
€809.52 /μονάδα