Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 τμχ | AE6XPQ 5VUC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XPQ Μοντέλο: 24614Cross Ref: 5VUC7
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
€200.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε και επιλέξτε Σετ
Κοπή μεγεθών11
Τύπος κύβων1 "Εξάγωνο στερεό
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Αριθμός κομματιών24
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Εύρος μεγέθους1/4 έως 1/2 ", 1/8" NPT
Μεγέθη1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2,-13
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Τύπος νημάτωνNC
ΧαρακτηριστικάΚλασματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3455
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: IRWIN HANSON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 Self Alignment Tap Die Set 116 Piece | AD3QEZ 40L824 1841432άνθρακας116ΣΑΕ και μέτρηση4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC και NFΣΑΕ & Μετρική€925.68
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IRWIN 1835091 Βυσματοποιοί 1 ιντσών Εξάγωνη μήτρα Σετ 40 τεμαχίων | AD3QFC 40L827 1835091άνθρακας40ΣΑΕ4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC και NFΣΑΕ€338.48
IRWIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1835092 Βυσματοποίηση 1 ιντσών Εξάγωνη μήτρα Σετ 40 τεμαχίων | AD3QFE 40L829 1835092άνθρακας40ΜετρικόςM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC και NFΜετρικός€337.90
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 Tap And Hex Die Σετ 53 τεμαχίων | AF4TWH 9K174 24640Ακατέργαστος χάλυβας53ΣΑΕ6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFΒίδα μηχανής / κλασματική€622.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 τεμ
€200.13 /μονάδα