Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.100.0175 Hex Head Cap Screw 1-8X1-3/4 5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MHE 38WG34

GRAINGER N01000.100.0175 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-8X1-3/4 5 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8MHE Μοντέλο: N01000.100.0175Cross Ref: 38WG34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος1.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4733
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.100.0175 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-8X1-3/4 5 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK
€31.59 /πακέτο