INTERMATIC T7801BC Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AF2PUG 6X757

INTERMATIC T7801BC Timer 7 Day 4 Pole

Στοιχείο: AF2PUG Μοντέλο: T7801BCΣταυρός: 6Χ757

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές40
Φόρμα Επικοινωνίας2 NO / 2 NC
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V2
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V5
Καπετάνιος ημέραςΝαι
Βάθος4"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
Επιπλέον ταξιδιώτες11Z966
Ύψος12.5 "
Μήκος12.5 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης3
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ21 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ3.5 hr.
ΤοποθετήστεΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών4
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper14
Χαρακτηριστικά7 ημέρα
Τάση125
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.56
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα βαρέα καθίσματα χωρίς συμπλέκτη αποτρέπουν την ολίσθηση, τη μεταφορά ελατηρίου πληγών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤοποθετήστεΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
INTERMATIC T7401B Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τείχος14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHK 2A209 Τ7401 π.Χ.21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τοίχος14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρες Compact | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Βίδα11-€366.25
INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ώρες.20SPDT15 λεπτά.Τείχος11-40 έως + 130€291.38
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος11-€164.10
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T103, Ρύθμιση χρόνου 24 ωρών, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος12-€203.77
INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τοίχος11-€240.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T7801BC Timer 7 Day 4 Pole