Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB8WKJ 2A512

INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WKJ Μοντέλο: T1905EΣταυρός: 2A512
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
€291.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές20
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V1/2
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V1
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
Επιπλέον ταξιδιώτες2E132
Ύψος7.75 "
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23-3 / 4 ώρες.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
ΤοποθετήστεΤείχος
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών1
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper96
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως + 130
Χαρακτηριστικά24ωρη, Πολυεπεξεργασία
Τάση480
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.22
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9106905510
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Η μη αυτόματη παράκαμψη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δεν παρεμβαίνει στο πρόγραμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤοποθετήστεΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
INTERMATIC T7401B Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τείχος14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHK 2A209 Τ7401 π.Χ.21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τοίχος14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρες Compact | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Βίδα11-€366.25
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος11-€164.10
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T103, Ρύθμιση χρόνου 24 ωρών, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος12-€203.77
INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τοίχος11-€240.91
INTERMATIC T1905 Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 ώρες.20SPDT15 λεπτά.Βίδα11-40 έως + 130€342.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας
€291.38 /μονάδα