Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024

INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MQN Μοντέλο: T171Σταυρός: 2E024
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
€240.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V2
Καπετάνιος ημέραςΝαι
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
Επιπλέον ταξιδιώτες11Z965
φινίρισμαΤο μεταλλικό περίβλημα έχει γκρι σμάλτο
Ύψος7 13 / 16 "
Μήκος7.8 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 hr.
ΤοποθετήστεΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών1
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
Χαρακτηριστικά24-ώρα
Τάση120
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για χρήση με θερμαντήρες πισίνας, αντλίες, φυσητήρες, μεταφορείς, ηλεκτρικούς φράκτες, ανεμιστήρες, φίλτρα και μικρά εμπορικά σήματα
    • Η δυνατότητα Skipper επιτρέπει την παράλειψη του προκαθορισμένου προγράμματος σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας
    • Μηχανισμός χρονισμού Snap-out με χειροκίνητο διακόπτη παράκαμψης On / Off που δεν επηρεάζει το πρόγραμμα
    • Ελέγχει ανθεκτικά φορτία έως 40 A ανά πόλο και παρέχει έως και 12 λειτουργίες ON / OFF ανά ημέρα
    • Εξοπλισμένο με μία βίδα CUTOUT (ON), ένα OFF και τρεις βαλβίδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤοποθετήστεΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
INTERMATIC T7401B Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τείχος14-€456.38
INTERMATIC T7401BC Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHK 2A209 Τ7401 π.Χ.21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τοίχος14-€1,427.74
INTERMATIC T2005 Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρες Compact | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Βίδα11-€366.25
INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ώρες.20SPDT15 λεπτά.Τείχος11-40 έως + 130€289.56
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος11-€164.10
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T103, Ρύθμιση χρόνου 24 ωρών, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος12-€203.77
INTERMATIC T1905 Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 ώρες.20SPDT15 λεπτά.Βίδα11-40 έως + 130€342.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V
€240.91 /μονάδα