BALDOR MOTOR L3510-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZV

BALDOR MOTOR L3510-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WZV Μοντέλο: L3510-50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,104.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Ενισχυτές12.4/6.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου3.69 LB-FΤ
HP1
Hz50
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.19 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηAG
RPM1425
Θερμ. Αύξηση76 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3532L
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 9.53 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 36.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR L3409-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FΤ2.77 Amps04. 33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 π.Χ.€696.00
BALDOR MOTOR L3504-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FΤ4.34 Amps02. 75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FΤ3.2 Amps04. 75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3510-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame
€1,104.96 /μονάδα