BALDOR MOTOR L3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZA

BALDOR MOTOR L3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WZA Μοντέλο: L3503-50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€696.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Αποδοτικότητα68.00%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56
Πλήρες φορτίο6.6/3.3
HP1 / 2 hp
Μονωτική κατηγορίαB
Εκτίμηση IP54
Τοποθέτηση ΤύποςΠόδι
Συνολικό μήκος11.35 "
Φάση1 π.Χ.
Βαθμολογία50 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.0.625 "
Τάση110 / 220 V
Βάρος27 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3000 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR L3409-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FΤ2.77 Amps04. 33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3504-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FΤ2.1 Amps04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FΤ4.34 Amps02. 75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FΤ3.2 Amps04. 75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40
BALDOR MOTOR L3510-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FΤ3.19 Amps041-1€1,104.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L3503-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56 Frame
€696.00 /μονάδα