Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC T102 Timer 24hr Spst 208-277v 40a Nema1 | AE2GVA 4XGW7

INTERMATIC T102 Timer 24hr Spst 208-277v 40a Nema1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2GVA Μοντέλο: T102Cross Ref: 4XGW7
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
€201.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V2
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβα εσωτερικά
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
φινίρισμαΓκρί
Ύψος7.75 "
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ24 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 hr.
ΤοποθετήστεΚλειδαρότρυπα
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών1
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 να 130
Χαρακτηριστικά24-ώρα
Τάση208-277
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤοποθετήστεΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
INTERMATIC T7401B Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τείχος14-€456.38
INTERMATIC T7401BC Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρα 4 Πόλοι | AB8WHK 2A209 Τ7401 π.Χ.21 hr.404PST-ΟΧΙ3.5 hr.Τοίχος14-€1,427.74
INTERMATIC T2005 Χρονοδιακόπτης 7 Ημέρες Compact | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Βίδα11-€366.25
INTERMATIC T1905E Χρονοδιακόπτης πολλαπλής λειτουργίας | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 ώρες.20SPDT15 λεπτά.Τείχος11-40 έως + 130€289.56
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος11-€164.10
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης INTERMATIC T103, Ρύθμιση χρόνου 24 ωρών, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-ΟΧΙ1 hr.Τείχος12-€203.77
INTERMATIC T171 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης με Skipper, Εσωτερικό περίβλημα, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-ΟΧΙ1 hr.Τοίχος11-€240.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T102 Timer 24hr Spst 208-277v 40a Nema1
€201.74 /μονάδα