Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DXG Μοντέλο: PE153Cross Ref: 3FWY5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€607.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο διακόπτη τοίχου
Ενισχυτές20
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας36 Ώρες
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3-5 / 8 "
ΠερίφραξηΜέταλλο
Μήκος9.375 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης3 / Κανάλι
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός καναλιών3
Αριθμός Πολωνών3
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 155 F
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Τάση120/240
Watts2400
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών που είναι καταλληλότερος για χρήση με μονάδες αντλίας και ταχυτήτων μονής ταχύτητας / δύο ταχυτήτων, καθώς και σε κήπους, σιντριβάνια, πισίνες, σπα και εφαρμογές φωτισμού τοπίου
    • Διαθέτει τρία γεγονότα ON / OFF ανά κύκλωμα ανά ημέρα, επτά προγραμματισμένες λειτουργίες, σύστημα προστασίας κατάψυξης και θέρμανσης, οθόνη ανάγνωσης LCD και διαμορφώσεις εισόδου και εξόδου πολλαπλών τάσεων
    • Οι εγκαταστάσεις αντίστροφης μέτρησης και παράκαμψης επιτρέπουν την παράκαμψη των προκαθορισμένων προγραμμάτων και την αυτόματη επαναφορά χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη να επαναπρογραμματίσει το σύστημα
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CSA για το χειρισμό θερμοκρασιών που κυμαίνονται μεταξύ -20 και 130 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑριθμός ΠολωνώνΣτυλΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC EI200W Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη λευκό 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€97.57
INTERMATIC EI200LA Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αμύγδαλο 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€96.21
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, λευκό, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης αμυγδάλου 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€76.14
INTERMATIC EI500C Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€107.36
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€102.87
INTERMATIC EI500LAC Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120 V Αμύγδαλο | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€107.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC
€607.52 /μονάδα