Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC EI210LA Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης αμυγδάλου 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1

INTERMATIC EI210LA Auto Shut Off Timer Almond 1/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YKC Μοντέλο: EI210LACross Ref: 1JLG1
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
€76.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης
Ενισχυτές15
ΧρώμαΑμύγδαλο
Βάθος1.5 "
HP @ 120V1/4
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / ΑπενεργοποίησηςΑντίστροφη μέτρηση
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ10 λεπτά.
Αριθμός Πολωνών1-πόλο
ΣτυλΔιακόπτης τοίχου
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Τάση120
Watts1800
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑριθμός ΠολωνώνΣτυλΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC EI200W Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη λευκό 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αμύγδαλο 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, λευκό, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€72.04
INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Ημέρες20-1 λεπτά.3-Ψηφιακό120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€111.08
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€107.68
INTERMATIC EI500LAC Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120 V Αμύγδαλο | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€112.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC EI210LA Auto Shut Off Timer Almond 1/4 HP
€76.14 /μονάδα