Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1

INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DXM Μοντέλο: EI500WCCross Ref: 3FWZ1
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
€107.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο διακόπτη τοίχου
Ενισχυτές15
Τύπος μπαταρίαςΥδρίδιο νικελίου μετάλλου
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος2-1 / 8 "
HP @ 120V1/4
Μήκος6 5 / 16 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Αριθμός Πολωνών1-πόλο
ΣτυλΕβδομαδιαίος
ΧαρακτηριστικάΔιακοσμητής Ψηφιακός
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Τάση120
Watts1800
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης σειράς EI500 με προγραμματιζόμενα 7-ωρα προγράμματα με 14 εκδηλώσεις ON / OFF ιδανικές για χρήση με χειριστήρια καταστρώματος ή φωτισμού τοπίου, ανεμιστήρες σοφίτας, φώτα διαδρόμου και μικρές εμπορικές πινακίδες
    • Η ενσωματωμένη οθόνη δείχνει συνεχώς την ώρα της ημέρας, την ημέρα της εβδομάδας, το χρονόμετρο και την κατάσταση φόρτωσης
    • Έρχεται με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη, μη συντηρούμενη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας και μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 40 βαθμούς C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑριθμός ΠολωνώνΣτυλΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC EI200W Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη λευκό 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αμύγδαλο 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 λεπτά.15-5 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, λευκό, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης αμυγδάλου 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 λεπτά.15-10 λεπτά.1-πόλοΔιακόπτης τοίχου-120€76.14
INTERMATIC PE153 Ηλεκτρονικό ψηφιακό ρολόι ώρας, 24 ώρες, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Ημέρες20-1 λεπτά.3-Ψηφιακό120/240€619.75
INTERMATIC EI500C Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€111.08
INTERMATIC EI500LAC Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών SPST 120 V Αμύγδαλο | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Ημέρες15Υδρίδιο νικελίου μετάλλου1 λεπτά.1-πόλοΕβδομαδιαίοςΔιακοσμητής Ψηφιακός120€112.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC EI500WC ON/OFF Τυπικός ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 125 VAC, 15 A
€107.68 /μονάδα