Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13Ε069

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TZK Μοντέλο: LC4535LAΣταυρός: 13E069
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
€61.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΗμιδιαφανές με κίτρινη ταινία
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστά15
Κεριά ποδιών αναμμένα0.5
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ7200
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Τάση480 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σύνδεση βύσματος τύπου NEMA Twist And Lock, περίβλημα πολυπροπυλενίου με προστασία UV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Ημιδιαφανές με γκρι ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "1000-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F120 VAC€29.32
INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 έως 277vac | AA4TZH 13Ε067 LC45233"Ημιδιαφανές με κόκκινη ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "από 3100 έως 4155-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F208 έως 277 VAC€44.47
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 έως 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Ημιδιαφανές με κόκκινη ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "από 3100 έως 4155-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F208 έως 277 VAC€48.62
INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Κλείδωμα περιστροφής | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "Ημιδιαφανής3.5 "Πολυανθρακικό5 51 / 64 "1000-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F105 έως 305 VAC€38.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac
€61.82 /μονάδα