Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Κλείδωμα περιστροφής | AF7EDK 20XE70

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Turn-lock

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EDK Μοντέλο: EK4536Σταυρός: 20XE70
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
€38.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3.5 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 2 έως 5
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1.2 έως 3
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος5 51 / 64 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος6
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1000
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση105 έως 305 VAC
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση για την αποτροπή της ανεπιθύμητης απενεργοποίησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Ημιδιαφανές με γκρι ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "1000-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F120 VAC€29.32
INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 έως 277vac | AA4TZH 13Ε067 LC45233"Ημιδιαφανές με κόκκινη ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "από 3100 έως 4155-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F208 έως 277 VAC€44.47
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 έως 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Ημιδιαφανές με κόκκινη ζώνη3"Πολυπροπυλένιο2.75 "από 3100 έως 4155-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F208 έως 277 VAC€48.62
INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13Ε069 LC4535LA3"Ημιδιαφανές με κίτρινη ταινία3"Πολυπροπυλένιο2.75 "7200-20 βαθμούς έως 104 βαθμούς F480 VAC€61.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Turn-lock
€38.97 /μονάδα