Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC ET8215C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών αστρονομικός | AA9YKE 1JLG3

INTERMATIC ET8215C Electronic Timer 7 Day Astronomic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YKE Μοντέλο: ET8215CCross Ref: 1JLG3
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
€511.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές30/30/5
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας3 έτος
Τύπος μπαταρίαςAAA
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3"
ΠερίφραξηΑτσάλι
Ύψος7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης28
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΣυμπληρώστε
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών2
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού28
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 155
Λειτουργία λειτουργίαςΗμέρα Astro 7
Διάρκεια παλμού5 sec.
ΧαρακτηριστικάΑστρονομικό 7 ημερών
Τάση120 / 208 / 240 / 277
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ9106905510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για βασικό έλεγχο εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού, ηλεκτρικών αντλιών και ελέγχου ηλεκτροκινητήρα
    • Ο προγραμματισμός στο λεπτό προσφέρει ακριβή έλεγχο φορτίου και ελάχιστο κόστος ενέργειας
    • Οι αυτόματες ρυθμίσεις θερινής ώρας δεν απαιτούν αλληλεπίδραση με τον χρήστη
    • Ο αστρονομικός προγραμματισμός προσφέρει ρυθμίσεις ηλιοβασιλέματος ON και ανατολής OFF, εξαλείφοντας την απαίτηση για ξεχωριστές συσκευές ελέγχου φωτογραφιών
    • Εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση απώλειας ρεύματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΕνισχυτέςΒάθοςΛειτουργία λειτουργίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤιμή
INTERMATIC ET8015C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών αστρονομικός | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 έως 15530/30/53"Ημέρα Astro 7Αστρονομικό 7 ημερών5"7.75 "7 Ημέρες€452.33
INTERMATIC ET1105C Ηλεκτρικός χρονοδιακόπτης 1p Spst 3 600-8 300w 24 ώρες | AE2GUV 4XGV9 ET1105C-40 έως 155 F303"24 hr.Προγραμματιζόμενος5"7.75 "23 ώρες 59 λεπτά€367.95
INTERMATIC ET1125C Ηλεκτρικό χρονόμετρο 24 ώρες Nema1 30a 2ch Steel | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 έως 155302.5 "24 hr.24 ώρα4.75 "5.5 "23 ώρες 59 λεπτά€387.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC ET8215C Electronic Timer 7 Day Astronomic
€511.80 /μονάδα