Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 1725 ημερών INTERMATIC ET7C, SPST, 30 A, Χάλυβας Τύπου 1 | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών, SPST, 30 A, Χάλυβας τύπου 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DXW Μοντέλο: ET1725CCross Ref: 3FXA2
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
€466.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές30
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείαςΈως 3 χρόνια
Τύπος μπαταρίαςAAA αλκαλικό
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3-1 / 8 "
ΠερίφραξηΑτσάλι
Ύψος7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μήκος8"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών2
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού14
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 155 F
Λειτουργία λειτουργίαςΗμέρα 7
Διάρκεια παλμού2 sec.
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονική 7 Ημέρα
Τάση120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανεξάρτητος διακόπτης προγραμματισμού 7 ημερών σχεδιασμένος για να παρέχει ευελιξία σε εφαρμογές που απαιτούν διαφορετικές λειτουργίες αλλαγής φορτίου κάθε μέρα της εβδομάδας
    • Διευκολύνει έως και 28 σημεία ρύθμισης ή συμβάντα που μπορούν να προκαθοριστούν για αυτόματη λειτουργία επανάληψης
    • Στεγάζεται σε κλειδωμένο περίβλημα για προστασία από βανδαλισμούς και μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση
    • Κουμπιά ελέγχου για μηχανισμό προσωρινής παράκαμψης ή μόνιμης μη αυτόματης παράκαμψης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καναλιώνΤιμή
INTERMATIC ET1705C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C1€432.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC ET1725C Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών, SPST, 30 A, Χάλυβας τύπου 1
€466.94 /μονάδα