HOFFMAN Περίβλημα HMI της σειράς C2, ατσάλινο σώμα 14 μετρητών


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μεταλλικός , Χρώμα: Light Gray , Βάθος: 7.09 " , Τύπος καλύμματος περιβλήματος: κρεμαστός , Τέλος: RAL 7035 Ανοιχτό γκρι σκόνη , Φλάντζα: Neoprene , Αξιολόγηση IP: 66 , Υλικό: Άνθρακα , Μεταλλικός μετρητής: 14 , Τοποθέτηση: Βάθρο / Κρεμαστό , Βαθμολογία NEMA: 4, 12
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CP405018
15.75 "19.69 "€1,706.93
A
B
21.65 "23.62 "€1,907.50

Περίβλημα HMI της σειράς C2, ατσάλινο σώμα 14 μετρητών

Τα περιβλήματα Hoffman HMI (διασύνδεση ανθρώπινης μηχανής) είναι ιδανικά για την ενσωμάτωση ευαίσθητων συσκευών όπως μονάδες επίπεδης οθόνης, κουμπιά και άλλα παρόμοια συστήματα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μια αρθρωτή πόρτα με ένα μάνδαλο ενός σημείου για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, ενσωματωμένες εξωθήσεις λαβής αλουμινίου για επέκταση του μήκους του προφίλ και μια προ-τρυπημένη οπή στο επάνω μέρος για τοποθέτηση στο βάθρο. Διαθέτουν καρφιά υψηλής ροπής από ανθρακούχο χάλυβα 14 διαμετρημάτων για γρήγορη τοποθέτηση και φλάντζα νεοπρενίου για τη δημιουργία στεγανής στεγανοποίησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα περιβλήματα HMI διαθέσιμα σε επιλογές ύψους 15.75 και 21.65 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;