HOFFMAN CP405018 HMI Θήκη 15.74 Υ x 19.69 W ίντσα IP66 | AH3HDX 32FJ04

HOFFMAN CP405018 HMI περίβλημα 15.74 Υ x 19.69 W ίντσες IP66

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HDX Πρότυπο: CP405018Cross Ref: 32FJ04

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,706.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα HMI
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαLight Gray
Βάθος7.09 "
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 7035 Ανοιχτό γκρι σκόνη
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος15.75 "
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΒάθρο / Κρεμαστό
Αξιολόγηση NEMA4, 12
Πλάτος19.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.806
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Νοκ-άουτ: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN B HMI Περίβλημα 21.65 Υ x 23.62 W ίντσες IP66 | AH3HDY 32FJ05 B21.65 "23.62 "€1,953.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN CP405018 HMI περίβλημα 15.74 Υ x 19.69 W ίντσες IP66
€1,706.93 /μονάδα