HOFFMAN B HMI Περίβλημα 21.65 Υ x 23.62 W ίντσες IP66 | AH3HDY 32FJ05

HOFFMAN Β HMI Περίβλημα 21.65 Υ x 23.62 W Inch IP66

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HDY Μοντέλο: ΒCross Ref: 32FJ05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,953.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα HMI
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαLight Gray
Βάθος7.09 "
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 7035 Ανοιχτό γκρι σκόνη
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος21.65 "
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΒάθρο / Κρεμαστό
Αξιολόγηση NEMA4, 12
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.53
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Νοκ-άουτ: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN CP405018 HMI Θήκη 15.74 Υ x 19.69 W ίντσα IP66 | AH3HDX 32FJ04 CP40501815.75 "19.69 "€1,706.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Β HMI Περίβλημα 21.65 Υ x 23.62 W Inch IP66
€1,953.07 /μονάδα