INTERMATIC Διακόπτης ώρας SPST


Φίλτρα
Ενισχυτές: 30 , Τύπος Μπαταρίας: AAA αλκαλικό , Χρώμα: Γκρί , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Βάθος: 3-1 / 8 " , περίβλημα: Ατσάλι , Υψος: 7.75 " , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Μήκος: 8" , Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: 6 ημέρες 23 ώρες 59 λεπτά , Min. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: 1 λεπτά. , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Βαθμολογία NEMA: 1 , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως 155 F , Λειτουργία: Ημέρα 7 , Τύπος: Ηλεκτρονική 7 Ημέρα , Τάση: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3600 , Πλάτος: 5.25 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός καναλιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ET1705C
1€425.84
B
ET1725C
2€498.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;